Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Relais 6AG1214-1HG40-2XB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Relais 6AG1214-1HG40-2XB0
SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Relais 6AG1214-1HG40-2XB0
Artikel-Nr.:
     3517I-11654924
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG12141HG402XB0
EAN/GTIN:
     4047618055158
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
SIPLUS

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Relais 6AG1214-1HG40-2XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Relais based on 6ES7214-1HG40-0XB0 mit Conformal Coating, -40 +70°C, start up -25°C, Signal Board: 0, Kompakt-CPU, DC/DC/Relais, onboard I/O: 14 DI 24VDC, 10 DO Relais 2A 2 AI 0-10VDC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 100 KB SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Relaisausgänge:
10
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,085 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profinet gateway
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,71*
€ 661,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 599,91*
€ 666,91*
Frei Haus
ab € 638,35*
€ 702,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 655,46*
€ 731,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 671,62*
€ 740,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,91*
€ 793,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,76*
€ 789,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,10*
€ 770,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,93*
€ 750,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,91*
€ 713,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.