Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikmodul PSSu E S 2DOR 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronikmodul PSSu E S 2DOR 2
Elektronikmodul PSSu E S 2DOR 2
Artikel-Nr.:
     3517I-11657012
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     312511
EAN/GTIN:
     4046548056419
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Profibus Buskoppler
Sicherheitssteuerungen
pilz sicherheitssteuerungen

Elektronikmodul PSSu E S 2DOR 2

Elektronikmodul, Standard Funktion, 2 Relaisausgänge potentialfrei (2A) .
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
16,8..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
1,5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24..230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 103,14*
€ 126,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,18*
€ 127,00*
Frei Haus
ab € 107,12*
€ 131,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,19*
€ 133,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,51*
€ 136,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.