Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais 8 digitale Eingänge EASY-E4-AC-12RCX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517I-11661053
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197216
EAN/GTIN:
     4015080892779
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung

Steuerrelais 8 digitale Eingänge EASY-E4-AC-12RCX1

Elektronisches Steuerrelais easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 100 bis 240 VAC oder 100 bis 240 VDC. Bei cULus gilt 100 - 110 V DC für alle V DC Angaben. 8 digitale Eingänge mit 100 - 240 VAC oder 100 bis 240 VDC stehen zur Verfügung. Das Steuerrelais easy-E4 hat 4 Relais-Ausgänge für 12 - 250 VAC oder 12 - 240 VDC. Das Steuerrelais easy-E4 ist ausgestattet mit Diagnose-LED s, einer Uhr, einer integrierte Ethernet-Schnittstelle sowie mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei DC:
85..264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Schaltstrom:
8 A
Leistungsaufnahme:
4 W
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit Relaisausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Kompaktsteuerung, eaton easy
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 112,60*
€ 128,95*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 113,43*
€ 129,36*
Frei Haus
ab € 116,82*
€ 133,02*
Frei Haus
ab € 117,58*
€ 134,09*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,73*
€ 136,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197212
ab € 108,73*
Zubehör
Eaton
197218
ab € 101,50*
Zubehör
Eaton
197221 EASY-E4-AC-8RE1
ab € 60,28*
Zubehör
Eaton
197222
ab € 100,66*
Zubehör
Eaton
197224
ab € 93,72*
Zubehör
Eaton
197508
ab € 133,27*
Zubehör
Eaton
197509
ab € 117,29*
Zubehör
Eaton
197514
ab € 64,53*
Zubehör
Eaton
197510
ab € 63,60*
Zubehör
Eaton
197515 EASY-E4-AC-16RE1P
ab € 109,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.