Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussblende ICS20-F22A6-7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussblende ICS20-F22A6-7035
Artikel-Nr.:
     3517I-11678389
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1287371
EAN/GTIN:
     4063151512583
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse

Anschlussblende ICS20-F22A6-7035

Tragschienengehäuse, ICS-Filler, mit Funktionsausschnitt Antenne, Breite: 20 mm, Höhe: 7,25 mm, Tiefe: 22,4 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Weitere Informationen:
Gehäuseart:
offen
Gehäuse anreihbar:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,13*
€ 10,16*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 10,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 11,16*
€ 3,90*
ab € 8,07*
€ 11,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,713* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.