Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisestecker SL2-2,54/16-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeisestecker SL2-2,54/16-ST
Artikel-Nr.:
     3517I-11679875
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1281275
EAN/GTIN:
     4063151478391
Suchbegriffe:
Einspeisestecker
Einspeisungsstecker

Einspeisestecker SL2-2,54/16-ST

Kabel-Set, Farbe: schwarz, Nennstrom: 3 A (Summenstrom max. 25 A), Bemessungsspannung (III/2): 48 V, Kontaktart: Stift, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Pin-Layout: Lineares Pinning, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: PE-Beutel
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Rastermaß der Kontakte:
2,54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Überspannungskategorie:
III
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,29*
€ 3,46*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,65*
€ 3,90*
ab € 2,60*
€ 3,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.