Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11759885 Herst.-Nr.: LE1D09P7A05 EAN/GTIN: 3389110572216 |
| |
|
| | |
| Direktanlasser gekaps., 9A, 230V AC LE1D09P7A05 Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl. Weitere Informationen: | | Art des Motorstarters: | Direktstarter (DOL) | Mit Kurzschlussauslöser: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 2,2 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: | 4 kW | Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig: | 5,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,49* | € 62,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,48* | € 65,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,91* | € 66,70* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,36* | € 66,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,83* | € 67,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|