Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120X 7,5kW bei 110% 6SL32203YC240UB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SINAMICS G120X 7,5kW bei 110% 6SL32203YC240UB0
SINAMICS G120X 7,5kW bei 110% 6SL32203YC240UB0
Artikel-Nr.:
     3517I-11763366
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32203YC240UB0
EAN/GTIN:
     4042948704066
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

SINAMICS G120X 7,5kW bei 110% 6SL32203YC240UB0

SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 7,5kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße:FSC Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 mit Intelligent Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS Frequenzumrichter SINAMICS G120X beherrsche die Elemente für die Applikationen Pumpen/Lüfter, die Branchen Wasser/Abwasser (W/WW) sowie die Gebäudetechnik/HVAC.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
29 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 841,12*
€ 906,37*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 825,78*
€ 906,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 842,20*
€ 911,77*
Frei Haus
ab € 845,02*
€ 915,14*
Frei Haus
ab € 959,98*
€ 1.028,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,37*
€ 1.078,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,18*
€ 1.065,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,32*
€ 1.038,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,26*
€ 1.018,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,12*
€ 1.000,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NA3820
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 154,51*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,74*
Zubehör
Siemens
6SL32616GC000BA0
ab € 78,63*
Zubehör
Siemens
6SL32661PD000BA0
ab € 75,11*
Zubehör
Siemens
3SK21121AA10
ab € 229,39*
Zubehör
Siemens
3SK21122AA10
ab € 228,76*
Zubehör
Siemens
3SK11111AB30
ab € 115,20*
Zubehör
Siemens
3SK11112AB30
ab € 113,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.