Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-/Dreieck-Anlschluß IP 657, 22kW LE3D18V7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Y-/Dreieck-Anlschluß IP 657, 22kW LE3D18V7
Y-/Dreieck-Anlschluß IP 657, 22kW LE3D18V7
Artikel-Nr.:
     3517I-11766949
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LE3D18V7
EAN/GTIN:
     3389110628272
Suchbegriffe:
Motorstarter
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination 22k...
stern-dreieck-schützkombination

Y-/Dreieck-Anlschluß IP 657, 22kW LE3D18V7

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: motorstarter ip65
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,80*
€ 352,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 328,37*
€ 358,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 335,52*
€ 362,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 333,72*
€ 363,79*
Frei Haus
ab € 341,78*
€ 370,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,37*
€ 424,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,45*
€ 418,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.