Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendestarter MSC-R-12-M12(#199592


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-11770638
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199592
EAN/GTIN:
     4015081982936
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter

Wendestarter MSC-R-12-M12(#199592

Wendestarter (Komplettgeräte) MSC, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsleistung AC-3/380 V 400 V 415 V [P] = 5.5 kW, Bemessungsbetriebsstrom AC-3/380 V 400 V 415 V [Ie]: 11.3 A, Bemessungskurzschlussstrom 380 - 415 V [Iq]: 50 kA, Einstellbereich Überlastauslöser [Ir]: 8 - 12 A, Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Zuordnungsart 1 , Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0670
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
111 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,03*
€ 173,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 178,66*
€ 5,95*
ab € 155,77*
€ 178,90*
Frei Haus
ab € 163,22*
€ 186,57*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 168,54*
€ 193,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.