Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 1phasig 230V 15.3A 4kW AC DC1-12015NB-A20CE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller 1-Phasen Frequenzumrichter 0,37 kW 230 V ac / 2,3 A 0 → 50Hz
Eaton Eaton Moeller 1-Phasen Frequenzumrichter 0,37 kW 230 V ac / 2,3 A 0 → 50Hz
Artikel-Nr.:
     3517I-11776227
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185800
EAN/GTIN:
     4015081812998
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 1phasig 230V 15.3A 4kW AC DC1-12015NB-A20CE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 15.3 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
15 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,15*
€ 260,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 512,67*
€ 553,65*
Frei Haus
ab € 535,77*
€ 577,64*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 539,99*
€ 583,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 555,84*
€ 602,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,65*
€ 658,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,99*
€ 655,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,27*
€ 639,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,05*
€ 622,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,67*
€ 610,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,10*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,14*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,72*
Zubehör
Eaton
171919
ab € 435,48*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,79*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,61*
Zubehör
Eaton
DX-KEY-OLED
ab € 171,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.