| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11776911 Herst.-Nr.: 135746 EAN/GTIN: 4015081325399 |
|
|
| | |
| Retroreflektor rund 55mm 6200A-6505 Zusatzausrüstung für optische Sensoren E65-SM-Serie Weitere Informationen: | | Form: | rund | Höhe: | 7,5 mm | Breite: | 61 mm | Außendurchmesser: | 61 mm | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Befestigung selbstklebend: | nein | Mit Gewindebolzen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,11* | € 3,19* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,12* | € 3,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,25* | € 3,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,30* | € 3,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,38* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|