| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11777893 Herst.-Nr.: 135795 EAN/GTIN: 4015081325887 |
| |
|
| | |
| Glasfaser-Duplexkabel Edelstahl gerade E51KF743 Glasfaserkabel für optische Sensoren der Comet-Serie, mechanische Fixierung über Glasfaseradapter 6235A-6501 in Verbindung mit Reflexlichttastern 13106A... oder 13100A Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 115,27* | € 119,25* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 115,75* | € 119,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,17* | € 124,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 122,74* | € 126,88* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,26* | € 130,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|