Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 115 V AC, 1-phasig DB1-1D3D2FN-N2CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-11785606
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199347
EAN/GTIN:
     4015081975938
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Frequenzumrichter 115 V AC, 1-phasig DB1-1D3D2FN-N2CC

Frequenzumrichter DB1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 115 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 110 (-10%) - 115 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 3.2 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +60 °C, Abhängig von der Kühlung.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
110..115 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
32 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,55 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,55 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 227,46*
€ 241,41*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 228,61*
€ 241,50*
10
Frei Haus
ab € 229,196*
€ 243,786*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 236,29*
€ 249,33*
167 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 247,02*
€ 261,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 241,41*
€ 287,2779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,46*
€ 270,6774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.414,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169137
ab € 4,09*
Ähnlich
Eaton
169138
ab € 5,03*
Ähnlich
Eaton
169139
ab € 6,12*
Ähnlich
Eaton
169142
ab € 14,70*
Ähnlich
Eaton
269496
ab € 33,61*
Ähnlich
Eaton
269539
ab € 103,13*
Ähnlich
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 173,26*
Ähnlich
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.