Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Q2V 1x200V 1.2A/0.18kW Q2V-AB001-BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Q2V 1x200V 1.2A/0.18kW Q2V-AB001-BAA
Artikel-Nr.:
     3517I-11786532
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2V-AB001-BAA
EAN/GTIN:
     4549734794671
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Inverter
Wechselrichter
omron inverter

Umrichter Q2V 1x200V 1.2A/0.18kW Q2V-AB001-BAA

Umrichter Q2V, 1x200 V, ND: 1,2 A / 0,18 kW, HD: 0,8 A / 0,1 kW, IP20, ohne integriertem EMV-Filter, max. Ausgangsfreq. 590 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
1,2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,18 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,1 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 371,66*
€ 438,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,62*
€ 439,14*
Frei Haus
ab € 373,85*
€ 442,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,54*
€ 521,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,07*
€ 518,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,74*
€ 489,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,20*
€ 475,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,66*
€ 442,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
AX-CUSBM002-E
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.