Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Q2V 3x200V 3.5A/0.75kW Q2V-A2004-BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Q2V 3x200V 3.5A/0.75kW Q2V-A2004-BAA
Artikel-Nr.:
     3517I-11786597
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2V-A2004-BAA
EAN/GTIN:
     4549734794596
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Inverter
Wechselrichter
inverter

Umrichter Q2V 3x200V 3.5A/0.75kW Q2V-A2004-BAA

Umrichter Q2V, 3x200 V, ND: 3,5 A / 0,75 kW, HD: 3,0 A / 0,55 kW, IP20, ohne integriertem EMV-Filter, max. Ausgangsfreq. 590 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
3,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,75 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,55 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 434,96*
€ 512,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,08*
€ 512,82*
Frei Haus
ab € 438,52*
€ 517,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,22*
€ 609,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,90*
€ 605,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,13*
€ 568,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,07*
€ 553,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,96*
€ 517,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
AX-CUSBM002-E
ab € 34,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.