Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servoantrieb 1.5kW 230VAC 1-ph. R88D-GN15H-ML2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11786768
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88D-GN15H-ML2
EAN/GTIN:
     4547648493338
Suchbegriffe:
Servoantrieb
omron servoantriebe
servoantrieb

Servoantrieb 1.5kW 230VAC 1-ph. R88D-GN15H-ML2

G-Serie Servoantrieb, 1.5 kW, ML-II, 230 VAC, 1-phasig
Weitere Informationen:
Art der Anschlusstechnik:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
170..264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
170..264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
170..264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
170..264 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
1000 Hz
Stromerfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9,8..28,3 A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
143 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.257,13*
€ 2.336,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.285,67*
€ 2.369,03*
Frei Haus
ab € 2.312,14*
€ 2.392,01*
Frei Haus
ab € 2.564,57*
€ 2.725,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.880,00*
€ 2.959,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.369,03*
€ 2.819,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.347,25*
€ 2.793,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.303,69*
€ 2.741,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.289,17*
€ 2.724,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.285,67*
€ 2.719,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.