| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11807006 Herst.-Nr.: 6606848 EAN/GTIN: 4047101373509 |
| |
|
| | |
| Ventilsteckverbinder Bauform BI VIS02-A80E-10/TXL Ventilsteckverbinder Bauform BI, Anschlussleitung, 2-polig + PE, Bauform nach Norm DIN EN 175301-803, RoHS-konform, Schutzart: IP65, IP67, IP68, ohne Schutzbeschaltung, ohne LED, Leitungslänge: 10 Meter, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, schleppkettentauglich, schweißfunkenfest, chemikalien- und ölbeständig, UV- und ozonbeständig, flammwidrig, halogen-, Silikon-, PVC- und LABS-frei Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Kabeltyp: | mehradrig | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,34* | € 29,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,02* | € 30,05* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,38* | € 30,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,55* | € 30,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,09* | € 33,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|