| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11807907 Herst.-Nr.: 6828104 EAN/GTIN: 4047101392142 |
|
|
| | |
| 7" Display TX HMI / PLC Serie TX507-P3CV01 TX500 HMI / PLC Serie, 7" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, 7 Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 800x480 Pixel Auflösung, 64K Farben, Resistiver Touchscreen, 2 RJ45 Ethernet Ports mit integriertem Switch, 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422), 2 USB Host Ports, 1 SD Karten Steckplatz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 981,14* | € 1.101,63* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 956,29* | € 1.102,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 986,59* | € 1.112,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|