Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicheres I/O-Modul MSI-EM-IO84-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11830649
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132990
EAN/GTIN:
     k.A.

Sicheres I/O-Modul MSI-EM-IO84-01

Funktionen: Erweiterungsmodul für die konfigurierbare Sicherheits-Steuerung MSI 400, Erweiterung um 8 sichere Eingänge und 4 sichere Ausgänge (OSSDs)
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl der Ausgänge: 4 St.
Anzahl der Eingänge: 8 St.
Anschluss: Schraubklemme
Abmessung: 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Zulassungen: c UL US, TÜV Rheinland
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
8 mA
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
4 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
16,8..30 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,70*
€ 317,02*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,74*
€ 319,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,30*
€ 352,40*
Frei Haus
ab € 305,32*
€ 355,60*
6 Tage
177
€ 15,90*
ab € 324,31*
€ 377,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,40*
€ 419,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.