Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Induktiv IS 218FM4NO.5F10ES12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11839217
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor Induktiv IS 218FM4NO.5F10ES12

Typ. Grenzreichweite Sn: 10 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 8,1 mm
Sonderausführung: Reduktionsfaktor 1
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 300 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 63,5 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Zulassungen: c UL US
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
63,5 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8,1 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,60*
€ 177,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,78*
€ 183,75*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,01*
€ 187,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,21*
€ 204,23*
Frei Haus
ab € 179,12*
€ 210,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,18*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.