| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11839678 Herst.-Nr.: 63000773 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Zusatzscharnier AC-H-S410 Geeignet für: Sicherheits-Scharnierschalter S410 Abmessungen: 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm Werkstoff Gehäuse: Metall, ZAMAK Farbe Gehäuse: silber Art der Befestigung: Befestigungsgewinde Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,34* | € 50,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,48* | € 51,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,13* | € 55,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,59* | € 57,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 46,73* | € 60,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|