Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzsensor Long-Range DME4000-122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzsensor Long-Range DME4000-122
Distanzsensor Long-Range DME4000-122
Artikel-Nr.:
     3517I-11840648
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1029793
EAN/GTIN:
     4047084130359
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor

Distanzsensor Long-Range DME4000-122

Long-Range-Distanzsensoren, DME4000, DME4000-122, Messbereich: 0,15 m ... 50 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: 1 mm, Genauigkeit: ± 3 mm, Ausgabezeit: 2 ms, Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP, Anschlussart: Stecker, 2 x M12, 5-polig, B-codiert, 1 x M16, 8-polig, B-codiert, Stromaufnahme: Bei 24 V DC < 1.000 mA
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
61 mm
Höhe des Sensors:
85 mm
Länge des Sensors:
166 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.936,50*
€ 7.096,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.937,41*
€ 7.097,55*
Frei Haus
ab € 7.006,57*
€ 7.166,63*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.889,38*
€ 8.249,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.096,64*
€ 8.445,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.067,55*
€ 8.410,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.960,98*
€ 8.283,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.936,50*
€ 8.254,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.