Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Lesekopf PXV100S-F200-R4-V19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optischer Lesekopf PXV100S-F200-R4-V19
Optischer Lesekopf PXV100S-F200-R4-V19
Artikel-Nr.:
     3517I-11847787
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     293431-100007
EAN/GTIN:
     4050143049691
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Linearsensor
Positionsgeber

Optischer Lesekopf PXV100S-F200-R4-V19

Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Schnittstellentyp: USB Service, Ausgabecode: Binär-Code, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC , PELV, Leistungsaufnahme: 3 W, Gehäuse: PC/ABS, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 8-polig
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.396,93*
€ 1.474,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.407,64*
€ 1.488,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.505,90*
€ 1.505,90*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.420,03*
€ 1.532,85*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.471,67*
€ 1.557,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,90*
€ 1.792,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.