| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11849793 Herst.-Nr.: 70133152 EAN/GTIN: 4050143455522 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor NJ10-30GK-SN-15M Schaltabstand: 10 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR mit Sicherheitsfunktion, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO) Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 40 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 10 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | NAMUR | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,91* | € 280,94* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 234,55* | € 281,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,01* | € 282,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 246,30* | € 287,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|