| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11850549 Herst.-Nr.: 6904602 EAN/GTIN: 4047101458398 |
| | |
|
| | |
| Kupplung B8251-0 M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, abgewinkelt, A-Kodierung, Kunststoffüberwurfmutter, UL-Zulassung, PG7-Einschraubgewinde, Leitungsdurchlass 4.0 - 6.0 mm, 5-polig, Schraub-Klemmanschluss Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Für Kabelaußendurchmesser: | 4..6 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,79* | € 16,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,78* | € 16,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,21* | € 17,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,51* | € 17,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,51* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|