Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugschalter Metallgehäuse SIDUV2ZP #6012441907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11858786
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6012441907
EAN/GTIN:
     4024337012198
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Seilzugschalter
seilzugschalter bernstein
leitungseinführung

Seilzugschalter Metallgehäuse SIDUV2ZP #6012441907

Die Standard-Seilzugschalter sind aufgrund normativer Anforderungen ausschließlich als Befehlsgeräte einsetzbar. Es sind Produkte in Metall und isolierstoffgekapselten Gehäusen erhältlich. Eine Betätigung wird manuell durch Zug an dem angebrachten Seil durchgeführt.\nDie Standard-Seilzugschalter bauen in ihrer Grundbauform auf die der Positionsschalter auf.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
82 mm
Höhe des Sensors:
68 mm
Länge des Sensors:
196 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied mit Überschneidung
Schaltfunktion verrastend:
ja
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,35*
€ 142,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,72*
€ 142,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,96*
€ 144,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,79*
€ 145,60*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,49*
€ 148,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3699100025
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.