Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel SAC-5P-MS/10#1405979


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bussystem-Kabel SAC-5P-MS/10#1405979
Bussystem-Kabel SAC-5P-MS/10#1405979
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11873093
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405979
EAN/GTIN:
     4046356800495
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Bussystem-Kabel SAC-5P-MS/10#1405979

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet , 5-polig, PVC, grau, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 50,522*
€ 52,872*
50
€ 5,95*
ab € 50,66*
€ 52,89*
50
Frei Haus
ab € 50,9354*
€ 53,3854*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 50,36*
€ 53,97*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 54,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 52,872*
€ 62,91768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,592*
€ 62,58448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,372*
€ 61,13268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,722*
€ 60,35918
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 50,522*
€ 60,12118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.643,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.