Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger M20, 1Ö+1S, 1 Einf. D4B-4117N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätiger M20, 1Ö+1S, 1 Einf. D4B-4117N
Betätiger M20, 1Ö+1S, 1 Einf. D4B-4117N
Artikel-Nr.:
     3517I-11876082
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4B-4117N
EAN/GTIN:
     4548583369498
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster

Betätiger M20, 1Ö+1S, 1 Einf. D4B-4117N

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion, 1 Kabeleinführung M20, 1 Öffner + 1 Schließer (Sprungkontakte), einstellbarer Stangenhebel
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
3 mm
Höhe des Sensors:
236 mm
Länge des Sensors:
66 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 8,90*
ab € 33,49*
€ 43,20*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,86*
€ 44,85*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,46*
€ 46,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,59*
€ 49,35*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 43,62*
€ 55,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.