Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor DD2605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitor DD2605
Artikel-Nr.:
     3517I-11878891
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     DD2605
EAN/GTIN:
     4021179270182

Monitor DD2605

Auswertesysteme, Netzteile, MONITOR, Klemmschienengehäuse, Nennspannung: 110...240 V AC (50...60 Hz) / 27 V DC (typ. 24 V DC), Doppelkammerkastenklemmen 2 x 2,5 mm² (2 x AWG 14), NAMUR Impulseingänge mit Leitungsüberwachung , 2 Relaisausgänge , 2 Transistorausgänge , programmierbar , Testfunktion ohne externe Frequenz , Key-Funktion, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
110..240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50..60 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Schaltspannung:
250 V
Schaltstrom:
6 A
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 523,95*
€ 616,28*
Frei Haus
ab € 529,23*
€ 622,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,28*
€ 733,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,85*
€ 722,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,31*
€ 700,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,98*
€ 675,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,95*
€ 623,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.