Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder 3-polig, M8 SACC-M 8MR-3CON-M-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder 3-polig, M8 SACC-M 8MR-3CON-M-SW
Steckverbinder 3-polig, M8 SACC-M 8MR-3CON-M-SW
Artikel-Nr.:
     3517I-11879567
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407583
EAN/GTIN:
     4046356780032
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Steckverbinder 3-polig, M8 SACC-M 8MR-3CON-M-SW

Steckverbinder, Universal, 3-polig, Stecker gewinkelt M8, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
13 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
3,5..5 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 14,12*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,18*
€ 14,18*
€ 8,95*
ab € 10,71*
€ 15,43*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 15,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,32*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.