Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühler Temperaturerfassung TP-504A-T #9910429


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühler Temperaturerfassung TP-504A-T #9910429
Fühler Temperaturerfassung TP-504A-T #9910429
Artikel-Nr.:
     3517I-11884622
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     9910429
EAN/GTIN:
     4047101544251
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler turck
temperaturfühler

Fühler Temperaturerfassung TP-504A-T #9910429

Temperaturerfassung, Fühler, Pt-100 Fühler nach DIN EN 60751, vibrations- und erschütterungsfest, anschließbar an TS, TTM, IM34, BL20, BL67, 4-Leiter-Technik, Max. Temperatur Stecker: 90°C
Weitere Informationen:
Temperaturmessbereich:
-50..120 °C
Länge des Messeinsatzes:
35 mm
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
8 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
8 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
35 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,82*
€ 73,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,92*
€ 73,64*
Frei Haus
ab € 58,65*
€ 75,46*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,13*
€ 76,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,63*
€ 84,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.