| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11894298 Herst.-Nr.: 3095381 EAN/GTIN: 0662488953812 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor Lichttaster LE550DC1Q Opto-Sensor, Lasermesssystem, 2-zeiliges, 8 Segment Display, Rotierbarer Stecker, M12 x 1, 5-polig, Betriebsspannung: 12...30 VDC, Zwei Schaltausgänge, PNP/NPN konfigurierbar, Reichweite: 100...1000 mm, Laserklasse 1, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Auflösung bei 100 mm - 600 mm Entfernung : < 0,5 mm, Auflösung bei 600 mm - 1000 mm Entfernung : < 1 mm, max. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Versorgungsspannung: | 12..30 V | Breite des Sensors: | 26 mm | Höhe des Sensors: | 77 mm | Länge des Sensors: | 56 mm | Gehäusebauform: | Quader | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 685,22* | € 763,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 684,97* | € 765,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 693,25* | € 772,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 696,42* | € 775,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 699,52* | € 795,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|