| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11894964 Herst.-Nr.: 4602827 EAN/GTIN: 4047101412161 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv BI3-M08-VN6X-V1141 Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Gewinderohr, M8 x 1, Messing vernickelt, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Wechsler, NPN-Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1, großer Erfassungsbereich, Bemessungsschaltabstand: 3 mm, bündig Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,11* | € 102,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 82,43* | € 104,52* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,32* | € 108,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,57* | € 108,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|