Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückungssensor Pick-to-Light PVA100P6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestückungssensor Pick-to-Light PVA100P6
Bestückungssensor Pick-to-Light PVA100P6
Artikel-Nr.:
     3517I-11898817
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3052901
EAN/GTIN:
     0662488529017
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Näherungsschalter

Bestückungssensor Pick-to-Light PVA100P6

Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit, Überwachungsfeldhöhe L2: 100 mm, 5 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Betriebsspannung 12 30 VDC, Schaltausgang des Empfängers PNP, Eingang der Arbeitsanforderungsleuchte +24 VDC, Schutzart IP62, Leitungslänge 2 m, Sender / Empfänger, Reichweite bis zu 2 m, hell- / dunkelschaltend, Frequenzwahl zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung, max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, lichtgitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 583,36*
€ 657,22*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 573,66*
€ 657,75*
Frei Haus
ab € 587,71*
€ 663,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 606,27*
€ 678,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,22*
€ 782,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,18*
€ 772,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,90*
€ 761,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,12*
€ 739,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,36*
€ 694,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.