Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIR-Bewegungsmelder-Kopf 59US1HXMPC5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIR-Bewegungsmelder-Kopf 59US1HXMPC5A
PIR-Bewegungsmelder-Kopf 59US1HXMPC5A
Artikel-Nr.:
     3517I-11954174
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     59US1HXMPC5A
EAN/GTIN:
     4058352363843
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

PIR-Bewegungsmelder-Kopf 59US1HXMPC5A

Siteco Connect Sensor-Head, Sensor-Head PC5-M, Master, lokale Steuerung, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
95 mm
Höhe:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,81*
€ 81,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,13*
€ 88,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,65*
€ 90,56*
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 93,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,16*
€ 100,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.