Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11956209 Herst.-Nr.: EP10427145 EAN/GTIN: 4015120427145 |
| | |
|
| | |
| Abdeckung IP20-BJSI weiß MD 180i und PD COVER BUJ REF IP20WH Abdeckung IP 20-BJSI für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Design kompatibel zu Busch-Jäger Reflex. Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,91* | € 8,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,04* | € 8,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,96* | € 8,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,20* | € 8,63* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,40* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|