Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G4 1123434/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G4 1123434/50
Artikel-Nr.:
     3517I-12054217
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123434/50
EAN/GTIN:
     4044774602080
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G4 1123434/50

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G4 50 M
Steuerleitung
3G4
U0/U: 0,6/1 kV
HFFR
Aderidentifizierung: Farben
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Nutzen: Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
AWG-Größe:
12
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,5486*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.