Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X25 BK 4521011/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K 1X25 BK 4521011/500
H07V-K 1X25 BK 4521011/500
Artikel-Nr.:
     3517I-12055579
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521011/500
EAN/GTIN:
     4044774703879
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K 1X25 BK 4521011/500

H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiterdurchmesser:
5,64 mm
AWG-Größe:
4
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
10,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.661,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,3237* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.841,21*
€ 2.191,0399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.820,36*
€ 2.166,2284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.742,21*
€ 2.073,2299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.696,83*
€ 2.019,2277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.661,85*
€ 1.977,6015
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.