Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07Z-K 90°C 1x70 GN 4727121/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Grün
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Grün
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Grün
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Grün
Artikel-Nr.:
     3517I-12059113
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4727121/500
EAN/GTIN:
     4044774732756
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

X07Z-K 90°C 1x70 GN 4727121/500

Einzelader X07Z-K 90°C 1x70 GN 500 M
Einzelader
1X70
grün
Ring
U0/U: 450/750 V
Halogenfreie Mischung
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von Leuchten
Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz
Einsetzbar in trockenen Räumen
Für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +90 °C
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07Z-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün))
Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
grün
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, h07z-k grün, litze, lappkabel h07z-k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,1014*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 15,8314*
€ 18,83937
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 15,6714*
€ 18,64897
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 15,2614*
€ 18,16107
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 15,1014*
€ 17,97067
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.