Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene 2m weiß 3893-W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Stromschiene 2m weiß 3893-W2
Artikel-Nr.:
     3517I-12060030
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     3893-W2
EAN/GTIN:
     4260523593731
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene weiß

3-Phasen-Stromschiene 2m weiß 3893-W2

3 Phasen-Stromschiene, 2 m. weiss
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
2000 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Biegbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,28*
€ 61,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,36*
€ 61,71*
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 63,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOTLUX
3897-W
ab € 6,35*
Zubehör
DOTLUX
5092-W
ab € 10,34*
Zubehör
DOTLUX
3899-WL1
ab € 20,78*
Zubehör
DOTLUX
3899-WL2
ab € 20,62*
Zubehör
DOTLUX
3905-W
ab € 24,02*
Zubehör
DOTLUX
3906-W
ab € 16,47*
Zubehör
DOTLUX
3896-W
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.