Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerschraubklammer b.18mm+Stangenbefes. FH107-BM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-12066594
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1232
EAN/GTIN:
     5414363118725
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Trägerschraubklammer b.18mm+Stangenbefes. FH107-BM8

Traegerschraubklammer, waagrecht bis18mm + Stangenbefest. fuer M8/8 Federhaltung
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
10 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
441,5 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,02*
€ 4,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,9541*
€ 4,518*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,4269*
€ 4,5469*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 4,70*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,1933*
€ 4,7633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.