| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12066639 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1707 EAN/GTIN: 5414363085645 |
| |
|
| | |
| Trägerclip für Träger 4-7mm,f.Kab. 15-19mm PPECM1519 (VE25) Traegerclip fuer Traeger 4-7mm, fuer Kabel 15-19mm, in 4x PP-Beutel á 25 Stueck Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 0,4264* | € 0,5964* | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4228* | € 0,599* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,4707* | € 0,6607* | | | | | | | | 25 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 0,6712* | € 0,6712* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4982* | € 0,6982* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,01706* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 14,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|