| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12066648 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0332 EAN/GTIN: 5414363120964 |
|
|
| | |
| Trägerhalter für Rohr bis 12mm, zweiseitig RA-2226 Traegerhalter fuer Rohr, Traeger bis 12mm, zweiseitig, schraubbar, fuer 22-26mm Rohr Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 220 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Bruchlast: | 784,8 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,44* | € 61,51* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,5925* | € 61,6225* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,95* | € 63,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,7225* | € 64,7925* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,71* | € 70,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8976* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|