Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-200BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 200mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 200mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     3517I-12066819
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0122
EAN/GTIN:
     5414363072867
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-200BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
440 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,968*
€ 132,088*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,11*
€ 138,01*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,17*
€ 140,02*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,40*
€ 141,08*
Frei Haus
ab € 115,84*
€ 141,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,01*
€ 164,2319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,43*
€ 159,9717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,77*
€ 155,6163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,50*
€ 150,535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,11*
€ 132,2209
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.