Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-HYGIENIC-E-M- 25/32 52103594


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, M25 auf M32, 36 mm, IP68/IP69, metall, 52103594
Adapter, M25 auf M32, 36 mm, IP68/IP69, metall, 52103594
Artikel-Nr.:
     3517I-12104841
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103594
EAN/GTIN:
     4064728051580
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

SKINDICHT-HYGIENIC-E-M- 25/32 52103594

Erweiterung SKINDICHT® HYGIENIC E-M 25/32
Erweiterung
Innengewinde: M 32
Außengewinde: M 25

Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Speziell für hygienekritische Bereiche der Lebensmittelindustrie, bei denen das Produkt in der Produktzone oder im direkten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll
Auch zur Verwendung in hygienekritischen Bereichen der Pharma- und chemischen Industrie
Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M Kabelverschraubungen, deren Anschlussgewinde größer ist als die vorhandene Gewindebohrung
Nutzen: Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69
Vielfache Food&Beverage-Zertifizierungen für Europa und Nordamerika
Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln
Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact)
Hygienisches Design mit glatten Oberflächen sowie Konturen ohne Ecken und Kanten verhindert, dass sich Rückstände wie Flüssigkeiten und Mikroorganismen ansammeln und ein Kontaminationsrisiko für Lebensmittelmaschinen darstellen könnten Dies begünstigt eine einfache, häufige und sichere Produktreinigung
Gewährt Flexibilität bei der Auswahl einer Kabelverschraubung, da die Auswahl von der Gewindebohrung des Gehäuses unabhängig ist
Dichtungsmaterial konform zu FDA 21 CFR 1772600, speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Korrigiert den Größenunterschied zwischen dem Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung und der Gewindebohrung in einem Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel steuerkabel, schaltleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 66,03*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 55,53*
€ 66,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,5995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,25*
€ 77,6475
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,40*
€ 74,256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,76*
€ 72,3044
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 55,53*
€ 66,0807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 330,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.