Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 90°C 1x95 GNYE 4727002


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 95mm2; FRNC; grün-gelb; 450V,750V
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 95mm2; FRNC; grün-gelb; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     3517I-12110836
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4727002
EAN/GTIN:
     4044773773385
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

H07Z-K 90°C 1x95 GNYE 4727002

Einzelader H07Z-K 90°C 1x95 GNYE
Einzelader
1X95
grün-gelb
längenabhängig
U0/U: 450/750 V
Halogenfreie Mischung
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von Leuchten
Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz
Einsetzbar in trockenen Räumen
Für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +90 °C
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07Z-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün))
Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
AWG-Größe:
000
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,2795*
€ 20,1095*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,48*
€ 21,69*
€ 6,90*
ab € 19,64*
€ 44,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,69*
€ 25,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,53*
€ 25,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,36*
€ 24,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,59*
€ 23,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,71*
€ 22,26
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,48*
€ 18,42
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.