Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL JZ-HF 5x 6 Tr .500 PVC-Schleppkett 5x6


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-12153579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15146-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 5x16
schlauchleitung

HEL JZ-HF 5x 6 Tr .500 PVC-Schleppkett 5x6

JZ-HF 5x6
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
14,5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10..80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,39*
€ 14,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,28*
€ 14,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,80*
€ 14,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,32*
€ 13,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,88*
€ 12,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,55*
€ 10,17
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.