Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC PUR CP (TP) 4x2x0,5 0032862/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® PUR CP (TP); PUR; grau-beige
Leitungen; UNITRONIC® PUR CP (TP); PUR; grau-beige
Artikel-Nr.:
     3517I-12184736
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0032862/100
EAN/GTIN:
     4044774711492
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC PUR CP (TP) 4x2x0,5 0032862/100

Für rauere Umgebungsbedingungen, wo robuste und abgeschirmte Leitungen in kleinen Dimensionen benötigt werden, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Datenleitung mit PUR-Mantel für erhöht mechanische Anforderungen, verschleiß-, knick- und reißfest, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinnt, Paarverseilter (TP)-Aufbau, Außenmantel aus PUR Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Adhäsionsarme Oberfläche, Gute UV-Beständigkeit, PUR-Außenmantel beständig gegen eine Vielzahl von Ölen und Hydraulikflüssigkeiten, Besondere Kerb- und Schnittfestigkeit,
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 3,865*
€ 4,765*
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,86543*
€ 4,76543*
100
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 7,46*
1
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 8,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,765*
€ 5,67035
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,865*
€ 4,59935
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 476,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.