Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teststecker FTP-2/B14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3069475 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact 3069475 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-12250175
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069475
EAN/GTIN:
     4046356907835
Suchbegriffe:
Prüfspitze
phoenix contact prüfspitze

Teststecker FTP-2/B14

Teststecker, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ B14, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,06*
€ 330,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 306,25*
€ 332,52*
Frei Haus
ab € 319,50*
€ 347,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,1616*
€ 360,4716*
€ 5,95*
ab € 335,40821*
€ 366,06821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,52*
€ 395,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,73*
€ 385,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240032
ab € 10,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3240037
ab € 10,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,581*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,726*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 105,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,131*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,42834*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,43194*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3026405
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3026418
ab € 4,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3026421
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3026434
ab € 4,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3026447
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3026448
ab € 0,426*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.