| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12356212 Herst.-Nr.: 07.312.3553.0 EAN/GTIN: 4015573459236 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte 07.312.3553.0 Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 1,5 E..., Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 2,599* | € 3,939* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,13* | € 4,73* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,476* | € 5,236* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,472* | € 5,313* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,55* | € 5,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,313* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|